2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V

2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V - M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V - M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V - M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V - M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V - M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V - M&H

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
定格電圧(V)
定格電力(W)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35505206150B2C-1255-クリア
3,000
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
35505224150GH-1255-ホワイトブルー
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
00266787150VN12--55S2イエローヴィーナス
3,600
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
00266796150WS12--55B2ホワイトサファイア
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
00266778150SS12--55B2ホワイトステルス
3,800
取扱い終了
代替品有
35505215150SC-1255-クリアホワイト
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

M&Hの各カラーの特長

B2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
カラーB2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
特長ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度3200K3000K3800K4000K4700K5000K6000K競技車専用品競技車専用品競技車専用品

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00266778150SS35505224150GH150SS 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H 355052242輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12VM&H1個
2,998
税込3,298
明るさは同等ですが、バルブの青みが強いのでレンズを青く演出します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする