曜日別特売

2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)

2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) - M&H2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) - M&H2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) - M&H2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) - M&H2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) - M&H2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) - M&H2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) - M&H2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) - M&H
(125件のレビュー)
タイプダブル球定格電圧(V)12
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電力(W)
適合
口金
ガラス球形式
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355052851P20121個15/15ヘッド球クリアP15d25-1T19モンキー バハ 1991-2001年式:Hi/Lowに適合
770
499
549(税込)
当日出荷
355052941P20141個25/25ヘッド球クリアP15d25-1T19モレ 2005-2007年式:Hi/Lowに適合
750
499
549(税込)
当日出荷
355053031P20151個30/30ヘッド球クリアP15d25-1T19コレダスポーツ50 1996-2000年式:Hi/Lowに適合
750
499
549(税込)
当日出荷
355053211P20171個18/18ヘッド球クリアP15d25-1T19ジャイロキャノピー 1990-1998年式:Hi/Lowに適合
770
499
549(税込)
当日出荷
355053371P20871個35/30ヘッド球(クリプトンガス入)クリアP15d25-3LT19AX-1 1989-1998年式:Hi/Lowに適合
1,300
859
945(税込)
当日出荷
00264407B20121箱(10個)15/15ヘッド球クリアP15d25-1T19-
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
00264434B20171箱(10個)18/18ヘッド球クリアP15d25-1T19-
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
00264443B20141箱(10個)25/25ヘッド球クリアP15d25-1T19-
6,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
00264468B20151箱(10個)30/30ヘッド球クリアP15d25-1T19-
6,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
00264477B20871箱(10個)35/30ヘッド球クリアP15d25-3T19-
13,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
355053121P2016BW1個25/25ヘッド球ホワイトP15d25-1T19モレ 2005-2007年式:Hi/Lowに適合
750
取扱い終了
002644161P2012BW1個15/15ヘッド球ホワイトP15d25-1T19モンキー バハ 1991-2001年式:Hi/Lowに適合
750
取扱い終了
002644251P2012YE1個15/15ヘッド球イエローP15d25-1T19モンキー バハ 1991-2001年式:Hi/Lowに適合
750
取扱い終了
002644521P2016YE1個25/25ヘッド球イエローP15d25-1T19モレ 2005-2007年式:Hi/Lowに適合
750
取扱い終了
00267478GG20121個--クリアP15d25-1-原付用
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:125
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: HONDA C90
OFFICE TEDサービス業

HONDAC90ヘッドライト用。問題なく明るく点灯。

2024-09-27
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

LEDのような明るさはないですが、オレンジ色のノスタルジックな雰囲気がとても良いです。

対象商品 : 35505303
2024-01-16
用途: 車のメンテナンスに使用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 35505303
2023-03-11
用途: スーパーカブのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパは良いです。明るさは普通、球切れも普通
バイク屋、ホームセンターは高いので常に予備を持っていると良いです。

対象商品 : 35505303
2022-09-11
用途: バイクの前照灯交換

とても、安くて明るいので良いと思います。まだ、寿命は分かりませんが、取付も簡単ですから、切れたら交換します。

対象商品 : 35505303
2022-07-17
用途: カブ50に取り付け
卸売・小売業

安く手に入るから
いつ切れても心配ないように
予備で購入して 保管している

対象商品 : 35505303
2022-01-28
用途: スパーカブのメンテナンス
サービス業

毎日100㎞以上乗っているスーパーカブC50のメンテに使用しています。2年はもちますので寿命は長いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35505303
2022-01-05
用途: ホンダ・トゥデイ

ヘッドライトのロービームが切れたので交換しました。
明るさも戻って走りやすくなりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする