曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K

深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)
(11件のレビュー)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
全17種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354806456001JRXLLBCM/5K122880.321
860
389
428(税込)
当日出荷
354806546002LLBCM/5K153290.330
960
449
494(税込)
当日出荷
354806636003LLBCM/5K1735100.339
990
449
494(税込)
当日出荷
354806726004LLBCM/5K2042120.669
1,050
489
538(税込)
当日出荷
354806816005LLBCM/5K2547120.680
1,240
569
626(税込)
当日出荷
354806976006LLBCM/5K3055131116
1,460
669
736(税込)
当日出荷
354807066007LLBCM/5K3562141155
1,810
829
912(税込)
当日出荷
354807156008LLBCM/5K4068151190
2,330
999
1,099(税込)
12日以内出荷
354807246009LLBCM/5K4575161237
3,020
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
354807336010LLBCM/5K5080161261
3,520
1,698
1,868(税込)
当日出荷
087808346011LLBCM/5K5590181.1388
4,460
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
187452656012LLBCM/5K6095181.1(最小)414
5,020
2,398
2,638(税込)
当日出荷
087815956013LLBCM/5K65100181.1421
6,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
187452746014LLBCM/5K70110201.1604
6,940
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
087821216015LLBCM/5K75115201.1(最小)649
8,110
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
087826276017LLBCM/5K85130221.1890
11,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
354806366000LLBCM/5K102680.319
850
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
354806366000LLBCM/5K003277476000LLB6000LLBCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 00327747深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)1個
359
税込395
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35480636
2021-06-15
用途: ja11ジムニーのクラッチ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

とても品質が良く
スムーズに組むことができました
次回も利用したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 35480636
2024-06-28
用途: ジムニーミッションオーバーホール

純正以外で用意出来るものはNTNのベアリングで代替しました。わざわざ高い純正品を使う理由はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 35480663
2021-10-25
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

対象商品 : 35480645
2019-09-25
用途: ロードバイクホイールのメンテナンス
サービス業

ホイールのベアリング交換で使用しました。
非常に良く回り、大変満足しております。
低価格の上、シールドもしっかりしてそうですので安心して交換できました。

対象商品 : 35480636
2018-07-22
用途: マイカーメンテ

27万キロを超えて2回目の交換です。信頼出来る部品がいいですね。

対象商品 : 35480645
2016-12-07
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と変わりなく使用出来て、大変に満足しています。

対象商品 : 35480681
2019-08-28
用途: 機械のメンテナンス時

何度も購入していますので問題なく使用しております。

対象商品 : 35480636
2016-03-29
用途: 車輌整備

常に在庫しています メーカー品で安く買えるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする