曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K

深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)
(3件のレビュー)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354808556000ZZCM/5K102680.319
750
359
395(税込)
当日出荷
354808646001JRXZZCM/5K122880.321
760
359
395(税込)
当日出荷
354808736002ZZCM/5K153290.330
850
399
439(税込)
当日出荷
354808826003ZZCM/5K1735100.339
870
409
450(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年2月5日
354808916004ZZCM/5K2042120.669
930
439
483(税込)
当日出荷
354809076005ZZCM/5K2547120.680
1,090
519
571(税込)
当日出荷
354809166006ZZCM/5K3055131116
1,290
599
659(税込)
当日出荷
354809256007ZZCM/5K3562141155
1,600
739
813(税込)
当日出荷
354809346008ZZCM/5K4068151190
2,060
969
1,066(税込)
当日出荷
354809436009ZZCM/5K4575161237
2,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
354809526010ZZCM/5K5080161261
3,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
087810966012ZZCM/5K609518-414
4,440
2,098
2,308(税込)
当日出荷
087814826013ZZCM/5K6510018-421
5,350
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
087817876014ZZCM/5K7011020-604
6,140
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
087820336015ZZCM/5K7511520-649
7,180
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
087823046016ZZCM/5K8012522-854
8,510
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
087827676018ZZCM/5K9014024-1020
11,700
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
087829776019ZZCM/5K9514524-1080
13,900
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
087831536020ZZCM/5K10015024-1150
16,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
087833816021ZZCM/5K10516026-1590
22,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
087835916022ZZCM/5K11017028-1960
29,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
087838446024ZZCM/5K12018028-2070
32,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
087807376011ZZCM/5K559018-388
3,280
取扱い終了
返品不可
087825326017ZZCM/5K8513022-890
8,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
354808826003ZZCM/5K058003316003ZZ6003ZZCM/5K 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工) 05800331単列深溝玉軸受 6000番台 ZZNSK(日本精工)1個
340
税込374
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
087807376011ZZCM/5K003285536011ZZ6011ZZCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 00328553深溝玉軸受 6000番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
087825326017ZZCM/5K003289736017ZZ6017ZZCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 00328973深溝玉軸受 6000番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35480925
2023-12-19
用途: 自動車整備

メーカー純正品と比較しても全く遜色なく安価なので、仕様が互換する場合は必ず社外品を使用しています。

対象商品 : 35480855
2022-01-28
用途: ボール盤シャフトの軸受け用
その他業種

取り立ててコメントすることはない。単純に現用のものとの交換で問題なし。

対象商品 : 35480873
2021-10-25
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする