曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K

深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K - NTN(エヌティーエヌ)
(9件のレビュー)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300内容量1個
全20種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354816776300LLBCM/5K1035110.653
1,010
469
516(税込)
当日出荷
354816956302LLBCM/5K154213182
1,090
499
549(税込)
当日出荷
354817046303LLBCM/5K1747141115
1,330
599
659(税込)
当日出荷
354817136304LLBCM/5K2052151.1144
1,520
699
769(税込)
当日出荷
354817226305LLBCM/5K2562171.1232
1,960
889
978(税込)
当日出荷
354817316306LLBCM/5K3072191.1360
2,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
354817476307LLBCM/5K3580211.5457
3,410
1,698
1,868(税込)
当日出荷
354817566308LLBCM/5K4090231.5630
5,020
2,398
2,638(税込)
当日出荷
354817656309LLBCM/5K45100251.5814
6,330
2,898
3,188(税込)
当日出荷
354817746310LLBCM/5K501102721070
7,590
3,598
3,958(税込)
当日出荷
187452836311LLBCM/5K551202921370
8,920
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
087984136312LLBCM/5K60130312.11730
11,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
187452926313LLBCM/5K65140332.12080
13,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
087993846314LLBCM/5K70150352.12520
16,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
087998046315LLBCM/5K75160372.13020
20,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
088001816316LLBCM/5K8017039-3590
24,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
088004526317LLBCM/5K8518041-4230
27,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
088007576318LLBCM/5K9019043-4910
35,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
088011166320LLBCM/5K10021547-7000
58,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
354816866301LLBCM/5K123712160
1,070
479
527(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35481756
2026-02-25
用途: 設備のメンテナンス

安心安定の品質。サイズも豊富で非常に助かります。他ではなかなか手に入らないんです。

対象商品 : 35481677
2022-06-10
用途: カブ フロントホイールベアリング
エヌエヌエス金融・保険業

古いカブのホイールベアリングにガタがきていたので交換用に購入
NTNのベアリングは大別してZZ、LLU、LLBとあるが、同社のカタログに試験データが載っておりいろいろと考えた末にLLBを選択
交換後は(当たり前の話だが)特に問題もなくスムーズに回転
※型番さえ間違えなければどのタイプも取り付けには問題ないはず
耐久性は不明だが、工具さえ有ればさほど難易度の高い交換作業でもないのでその点はさほど心配していない

1が参考にしています
対象商品 : 35481686
2022-06-22
用途: レジアスエースのファンプーリーベアリング交換
福祉タクシー楽楽医療・福祉・介護関連業

自分でベアリングうちかえ出来るなら、プーリーごと交換するより格安で交換出来ます!

対象商品 : 35481704
2021-10-25
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

対象商品 : 35481704
2021-03-06
用途: バイクの整備に!

純正品より性能が良いし安心できる企業の為、リピート購入しております

対象商品 : 35481686
2021-02-17
用途: モーターのベアリング交換
その他業種

モーター用のCMスキマのベアリングが即納で調達できるのは素晴らしい。
その上、超一流のメーカーのNTN製ときては最高です。

対象商品 : 35481686
2017-10-12
用途: 機械のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

ベアリングから音がするようになってきての交換。静かで安定した回転しています。いつも通りの仕事ができて嬉しいです。

対象商品 : 35481731
2013-08-10
用途: モーターの保守

モーター用のものがついでに入手できてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする