曜日別特売

12Vバッテリー全自動充電器

12Vバッテリー全自動充電器 - 大橋産業(BAL)
(62件のレビュー)

オートバイから小型船舶まで幅広く対応。
バッテリー活性化機能搭載。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
充電状態からセルスタート機能へ自動で切り替え。
コードやケーブルと充電グリップが本体内に収納できます。
オープン・密閉型(シールド)・ドライセルバッテリーに対応。

質量(kg)1.6コード長さ(m)電源/1.8、充電/1.8出力電圧(V)DC14.4/DC14.7(定格)、DC13.8(充電完了)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)充電時/自動車モード:8(MAX)、オートバイモード:0.8(MAX)、セルスタート時:35(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×154×194消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)自動車モード/14~120(5時間率)、オートバイモード/1.2以上(10時間率)内容量1台
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35482903No.1735
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35482903
2020-01-26
用途: 農機具や乗用車の充電
橋口農園農・林・水産業

農機具コンバインのバッテリーの充電にちょっと事足ないようでした。

対象商品 : 35482903
2018-03-19
用途: クラウンのバッテリーの充電に使いました。
前田

値段の割に使い易くて いい商品でした。最近、クラウンのバッテリーを通販で買ったので通販の商品は在庫の商品が多いので最初に充電した方がいいみたいなので、この商品を売って充電しました。使い方も簡単でバイクにも使えるみたいなので お得だと思います。

対象商品 : 35482903
2018-02-12
用途: 農機具のメンテナンス時
不動産業

ケーブル及び電源コードが収納できるので、格納時に便利。また、過充電防止装置がついていて、このコスパは非常に良く、充電時間を気にしなくともよいので、作業効率が断然に良くなる。

対象商品 : 35482903
2017-12-22
用途: バッテリーの充電
イビシタクシー株式会社運輸・通信業

雪かき機のバッテリー充電や日ごろ使わないバッテリーの再充電に使っています。コード類もすべて本体に収まり大変使いやすいです。

対象商品 : 35482903
2017-12-08
用途: バイクのバッテリー充電
サービス業

リーズナブルの割には、使いやすく、見やすくてわかりやすい。

対象商品 : 35482903
2017-07-10
用途: マイカー(普通車)とオートバイの充電

以前持っていた物は長時間充電し過ぎたりして、加充電になりバッテリーを駄目にしてしまいましたがこの充電器は完了をライトの表示で示してくれて加充電の心配がなくまたバッテリーの状態もライトで教えてくれるので安価で大変良い充電器です。

対象商品 : 35482903
2017-12-16
用途: 乗用車のバッテリー充電

使い方が非常に解り易いのは良いと思います。
Bタイプバッテリー充電には8時間程度掛けてきちんと充電出来ました。
また、殆ど使えない交換予定のバッテリーをダメモトで充電したところ10分程度で「充電完了」の表示が出ましたが、当然ながら満足なレベルまで充電されていませんでした。
『使えるバッテリーには充電出来て、使えないバッテリーは使えないなりに充電した振りをする。』というのはバッテリー交換時期を見極めるのに非常に好都合です。
参考までに155G51の大型トラック用のバッテリーに充電しようとしたら、当然ながらエラーが出て充電が出来ませんでしたが、これは想定の範囲内です。
これからは、乗用車にも使われているD規格のバッテリーを充電してみようと思います。

対象商品 : 35482903
2017-01-05
用途: バッテリーの充電
サービス業

操作が簡単で安全に使用できた。取扱説明書もわかりやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
50ccのスクーターにも対応可能ですか?
回答:
12Vのバッテリーを搭載の50ccのスクーターの場合は対応いたします。
対象商品:
35482903
5が参考にしています
2011-10-31

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする