OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム - マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム - マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム - マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム - マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム - マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム - マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム - マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム - マスオカ
(84件のレビュー)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。

用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径ID(Φmm)
外径OD(Φmm)
太さW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35495966S-32.55.51.5(±0.1)
オープン
53
58(税込)
当日出荷
35495975S-43.56.51.5(±0.1)
オープン
62
68(税込)
当日出荷
35495984S-54.57.51.5(±0.1)
オープン
62
68(税込)
当日出荷
35495993S-65.58.51.5(±0.1)
オープン
62
68(税込)
当日出荷
35496002S-76.59.51.5(±0.1)
オープン
68
75(税込)
当日出荷
35496011S-87.510.51.5(±0.1)
オープン
62
68(税込)
当日出荷
35496027S-98.511.51.5(±0.1)
オープン
74
81(税込)
当日出荷
35496036S-109.512.51.5(±0.1)
オープン
67
74(税込)
当日出荷
35496045S-11.210.713.71.5(±0.1)
オープン
66
73(税込)
当日出荷
35496054S-1211.514.51.5(±0.1)
オープン
82
90(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
35496063S-12.512151.5(±0.1)
オープン
77
85(税込)
当日出荷
35496072S-1413.516.51.5(±0.1)
オープン
73
80(税込)
当日出荷
35496081S-1514.517.51.5(±0.1)
オープン
109
120(税込)
当日出荷
35496097S-1615.518.51.5(±0.1)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
35496106S-1817.520.51.5(±0.1)
オープン
128
141(税込)
当日出荷
35496115S-2019.522.51.5(±0.1)
オープン
139
153(税込)
当日出荷
35496124S-2221.524.51.5(±0.1)
オープン
128
141(税込)
当日出荷
35496133S-22.421.925.92.0(±0.1)
オープン
96
106(税込)
当日出荷
35496142S-2423.527.52.0(±0.1)
オープン
149
164(税込)
当日出荷
35496151S-2524.528.52.0(±0.1)
オープン
128
141(税込)
当日出荷
35496167S-2625.529.52.0(±0.1)
オープン
139
153(税込)
当日出荷
35496176S-2827.531.52.0(±0.1)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
35496185S-2928.532.52.0(±0.1)
オープン
169
186(税込)
当日出荷
35496194S-3029.533.52.0(±0.1)
オープン
159
175(税込)
当日出荷
35496203S-31.531352.0(±0.1)
オープン
239
263(税込)
当日出荷
35496212S-3231.535.52.0(±0.1)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
35496221S-3433.537.52.0(±0.1)
オープン
209
230(税込)
当日出荷
35496237S-3534.538.52.0(±0.1)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
35496246S-35.535392.0(±0.1)
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
35496255S-3635.539.52.0(±0.1)
オープン
229
252(税込)
当日出荷
35496264S-3837.541.52.0(±0.1)
オープン
259
285(税込)
当日出荷
35496273S-3938.542.52.0(±0.1)
オープン
259
285(税込)
当日出荷
35496282S-4039.543.52.0(±0.1)
オープン
249
274(税込)
当日出荷
35496291S-4241.545.52.0(±0.1)
オープン
268
295(税込)
当日出荷
35496307S-4443.547.52.0(±0.1)
オープン
268
295(税込)
当日出荷
35496316S-4544.548.52.0(±0.1)
オープン
249
274(税込)
当日出荷
35496325S-4645.5492.0(±0.1)
オープン
249
274(税込)
当日出荷
35496334S-4847.551.52.0(±0.1)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
35496343S-5049.553.52.0(±0.1)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
35496352S-5352.556.52.0(±0.1)
オープン
379
417(税込)
当日出荷
35496361S-5554.558.52.0(±0.1)
オープン
379
417(税込)
当日出荷
35496377S-5655.559.52.0(±0.1)
オープン
349
384(税込)
当日出荷
35496386S-6059.563.52.0(±0.1)
オープン
389
428(税込)
当日出荷
35496395S-6362.566.52.0(±0.1)
オープン
379
417(税込)
当日出荷
35496404S-6564.568.52.0(±0.1)
オープン
379
417(税込)
当日出荷
35496413S-6766.570.52.0(±0.1)
オープン
369
406(税込)
当日出荷
35496422S-7069.573.52.0(±0.1)
オープン
469
516(税込)
当日出荷
35496431S-7170.574.52.0(±0.1)
オープン
469
516(税込)
当日出荷
35496447S-7574.578.52.0(±0.1)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
35496456S-8079.583.52.0(±0.1)
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: エアガンの部品として使用

エアガンのパッキンとして使用しました、ガンを分解した際パッキンが切れた上に紛失したため、もとにあった場所のサイズを計測して近いものを購入しました。結果サイズもあっていたらしく問題なく使用できています。フッソゴムの物性はわかりませんが重要な場所でないので問題ないかと思います。

2026-02-04
用途: 機械メンテ

既存品を採寸して選定。問題無く使用中。交換費用が爆下がり。ありがたい。

対象商品 : 35495993
2024-10-12
用途: バイクのキャブレターをOH
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのキャブレターをOHする時に使いました。
純正品と変わらずに使用できるのでコストパフォーマンスに優れた商品だと思います。
今後もリピートします。

1が参考にしています
2024-10-27
用途: 原付のトルクカムのオーバーホールで使用

38.5x2 の純正にくらべ少し線形が太いですがAF27のトルクカムのオーバーホールで使用しました。グリス漏れの無く問題なく代用できました。

対象商品 : 35496307
2023-12-13
用途: 農機具用
農・林・水産業

キャブレター用にはいつも使ってます。
ガソリンに強いので有難いですね。

対象商品 : 35496106
2023-07-14
用途: ダイハツのEFエンジンのオイル漏れに使用
個人のお客様

かなり昔のエンジンですがダイハツのEFエンジン
オイルフィルターブロックのOリングが硬化して
オイル滲みから漏れが発生する事が有る。
純正品?を?使用しても何か物足らないので
何か良い物は無いかと考察して当製品を購入
しました。使い勝手は純正品より若干太いので
ブロック側のOリング固定の出っ張りを少し
削って要加工は必要ですが太い分安心感は
違いました。使用し始めて暫く経過しますが
問題は起きていません。

1が参考にしています
対象商品 : 35496273
2023-05-13
用途: バイクのマフラー連結部に
建設業・工事業

バイクのマフラー連結部にピッタリ入りました。数回脱着しましたが痛みはなく繰り返し使えました。最寄りの店では扱っていないので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35496106
2023-03-18
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社倉商

納期が早く、助かりました、個包装になっているので、汚れなくて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする