曜日別特売

パワーバルカシールキット

パワーバルカシールキット - マルニ(マルニ工業)
(5件のレビュー)

修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。
挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。
弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。

セット内容
パワーバルカシール/5本
エコ・セメント 8cc/2本
パーフェクトツール(工具)/1式
収納袋(ナイロン)/1個
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7009533223970第四類
5,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
3550407723970非危険物
3,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3550407723970700953322397023970 パワーバルカシールキット マルニ(マルニ工業) 70095332パワーバルカシールキットマルニ(マルニ工業)1セット
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: もしもの時のために

もしもの時のために、クルマ、バイクに常備しています。少し高価ですが安心料だと思っています。新品のエコセメントがいつまで持つか心配ではあります。

対象商品 : 35504077
2021-08-12
用途: パンク修理
農・林・水産業

分解してハンドル内に収めるとコンパクトかつ安全に携行できる。分解できない他社製は場所をとるし、ニードルもむき出しで結構危ない。また、使用方法も簡単で失敗がない。10本以上パンク修理したが。失敗はありません。シールパックを追加購入してずっと使用しています。プロなら別かもしれないが、素人の自分は、これ以上のものはないと思うくらい気に入っている。価格も携行性を含めて考えれば安いものと思う。

対象商品 : 70095332
2020-06-12
用途: バイクと車で

バイクで携行するには大きいので、ひとまわり小さいと尚良いと思うが、一時的な終了でなく使えそうなのでとても期待がもてます

対象商品 : 35504077
2015-09-13
用途: パンク修理

どこぞのオリジナル商品とは異なり こちらの製品はとても良いと思います
初心者の方でも簡単に作業ができます 取説もわかりやすく必要であれば動画で
作業工程も見られます 店舗で依頼しなくても2回位で元は取れます

1が参考にしています
対象商品 : 35504077
2013-11-07
用途: 乗用車用チューブレスタイヤの補修

ゴムのりを使用して作業しました。予想していたことですが、プラグタイプに比べると、リーマー作業を丁寧にしないとゴムの挿入にやや手間取ります。
タイヤ屋さんに頼むよりは安くなるわけですが、分解できない工具がついた類似品のキットに比べ、価格差が大きいことはやや問題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする