曜日別特売

スーパーオイルポンプキット(フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm付属)

スーパーオイルポンプキット(フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm付属) - TAKEGAWA(武川)

エイプ系エンジンに装着することが出来る大容量オイルポンプキットです。エイプ100の純正オイルポンプと比較して、25%増の吐出量になります。
排気量アップ等のチューニングにより、発熱量が多くなったエンジンにより多くのオイルを循環させることで、より一層冷却させます。
TAKEGAWA製5ディスク強化クラッチキット(02-01-0310)と同時装着する事で1次減速比が変更され、オイルポンプ回転数を増速することが出来る為、更にオイル吐出量を増加することが出来ます。
純正オイルポンプとの吐出量比較(エイプ50:106%増、エイプ100:25%増)

適合車種
Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR100 Motard(HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)
付属品フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※オリフィス部の一部加工が必要になります。
※ノーマルクラッチカバー、TAKEGAWA製クラッチカバー以外が装着されている車両の場合、取付け出来ない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3551820101-16-0061
4,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする