曜日別特売

クラッチワイヤー

クラッチワイヤー - ALCANhandsクラッチワイヤー - ALCANhandsクラッチワイヤー - ALCANhandsクラッチワイヤー - ALCANhandsクラッチワイヤー - ALCANhandsクラッチワイヤー - ALCANhandsクラッチワイヤー - ALCANhandsクラッチワイヤー - ALCANhands
(13件のレビュー)

強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、
オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。
豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35516171JB001C001本カワサキ
2,970
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35516187JB005C001本カワサキ
2,860
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
35516196JB008C001本カワサキ
2,860
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
35516205JB010C001本カワサキ
2,970
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35516214JB013C001本カワサキ
2,860
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
35516223JB014C001本カワサキ
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
35516232JB015C001本カワサキ
3,080
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35516241JB016C001本カワサキ
3,410
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
35516257JB017C001本カワサキ
3,410
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
35516266JB018C001本カワサキ
3,080
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35516275JB020C001本カワサキ
3,850
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
35516284JB022C001本カワサキ
3,850
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
35516293JB023C001本カワサキ
2,970
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35516302JB024C001本カワサキ
2,640
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
35516311JB025C001本カワサキ
2,640
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
35516327JB026C001本カワサキ
3,080
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35516336JB027C001本カワサキ
3,080
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35516345JB028C001本カワサキ
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35516354JB031C001本カワサキ
3,080
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35516363JB032C001本カワサキ
3,080
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35516372JB033C001本カワサキ
3,080
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
特別運賃
35516381JB034C001本カワサキ
4,950
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
35516397JB035C001本カワサキ
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
35516406JB038C001本カワサキ
3,960
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
35516415JB040C001本カワサキ
3,080
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35516424JB101C001本ホンダ
2,860
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
35516433JB102C001本ホンダ
3,410
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
35516442JB103C001本ホンダ
2,970
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35516451JB104C001本ホンダ
2,860
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
35516467JB105C001本ホンダ
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
特別運賃
35516476JB108C001本ホンダ
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
35516485JB109C001本ホンダ
2,750
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
35516494JB110C001本ホンダ
2,640
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
35516503JB111C001本ホンダ
2,860
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
35516512JB113C001本ホンダ
2,860
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
35516521JB114C001本ホンダ
3,410
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
35516537JB115C001本ホンダ
2,420
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
35516546JB116C001本ホンダ
2,860
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
35516555JB117C001本ホンダ
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
35516564JB120C001本ホンダ
2,310
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
35516573JB122C001本ホンダ
2,750
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
35516582JB125C001本ホンダ
2,420
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
35516591JB127C001本ホンダ
3,080
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35516607JB130C001本ホンダ
3,080
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35516616JB131C001本ホンダ
2,420
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
35516625JB135C001本ホンダ
2,750
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
35516634JB136C001本ホンダ
2,530
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
35516643JB137C001本ホンダ
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
35516652JB138C001本ホンダ
2,640
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
35516661JB139C001本ホンダ
2,640
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35516494
2024-05-25
用途: オートバイのプチカスタム

ハンドルを交換したことにより純正ケーブルでは届かなく。自分でタイコ付け直し加工して丁度良い長さで自作していた。しかしこれは自分の加工技術不足なのですが半クラを酷使するような練習走行していると稀にタイコが外れることが。自技術の信頼性が乏しいため既製品を購入することに。こちらのメーカーはアウターの長さが明記してあったのでとても助かりました。流用の為にはインナー長の記載もあるとなお助かります。

対象商品 : 35516241
2021-03-05
用途: 素人バイク整備
株式会社CUBEサービス業

クラッチワイヤーが切れかかったので交換したが、機能的には満足でした。
グリスアップしての取付で製品に何の問題もありません。1時間ほど。

1が参考にしています
対象商品 : 35516634
2021-04-08
用途: バイクのメンテナンス
製造業

クラッチワイヤーが錆び付いてクラッチレバーが戻らなくなったため、これを機に交換しました。
交換後は動きもスムーズになり、大変満足しています。

対象商品 : 35516171
2019-07-15
用途: バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

cb-fクラッチワイヤーの交換にて使用しました。
耐久性は分かりませんが、至って普通です。
定期的に交換してれば不具合なしなのでは?

対象商品 : 35516485
2019-05-01
用途: ワイヤー交換
製造業

CB400SBのクラッチワイヤーとして使用しました。ハンドル側の曲がり部分は純正部品と異なりますが取り回しで問題はなく、使用感もとても軽くなりました。しばらく使用してみます。

対象商品 : 35516363
2014-05-18
用途: バイク修理

出荷から家に届くまでの期間が長すぎです、価格品質はとてもよいと思います

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 35516503
2019-04-06
用途: CB750F(RC04)のクラッチワイヤーの交換

社外品ということで迷っていましたが、試しに購入しました。結果は大満足です。古いワイヤーは何度清掃・給油しても動きが渋く、左手が痛くて仕方ありませんでした。純正部品が欠品でしたので、本当に助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 35517081
2018-11-07
用途: ワイヤー劣化の為取替え
サービス業

ワイヤーを10mmくらい、長くした方が取替えやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする