TGK(東京硝子器械)
温調付投込みヒーター
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
TGK品番
052-61-03-11
質量(kg)
6
温度調節範囲(℃)
15~100(設定は15~120)
材質(端子ボックス)
アルミ鋳物(塗装)
電源プラグ
無し
発熱密度(W/cm
2
)
10
適用電線断面積(mm
2
)
3.5
内容量
1本
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(kW)
電圧(V)
電源
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35584753
BCS3075
75
200三相
キャブタイヤケーブル2m
SUS316L
¥
332,500
¥
331,500
¥
364,650
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください