紫外可視分光光度計
高精度回折格子の使用とマイクロコンピューター制御により、高い解像度を実現しています。
シングルビームで波長オートスキャニングが可能です。
4連の角セル(内寸10×10mm)用サンプルホルダーを標準装備しています。
128×64ドットのLCD表示器に、吸光度・透過率・濃度および波長が表示され、また分かりやすい操作指示も表示されます。
パソコン接続用USBインターフェースおよびアプリケーションソフトを標準添付しておりますので簡単に操作できます。
専用シリアルプリンター出力も付いています。
環境保護、上下水処理・生化学・医療・食品・飲料および工業研究所などの各種検査に適しています。
付属品ガラス角セル(4本入)×1組、石英角セル(2本入)×1組、ヒューズ(1A)、アプリケーションソフトCD-R、パソコン接続用USBケーブル、ダストカバー、電源コード、取扱説明書
TGK品番067-80-97-21
質量(kg)約18
測定範囲-03~3ABS
外形寸法(mm)466×402×109H
電源110±11/220±22VAC、50/60Hz(スィッチ切換え)
精度±2nm
表示形式デジタル
波長範囲(nm)190~1100
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07