曜日別特売
(249件のレビュー)

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。
「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。
「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。

用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
※アイドリングストップ車や充電制御車には使用できません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
性能ランク
幅(mm)
長側面長さ(cm)
端子位置
バッテリー容量(Ah)
適合
総高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35520624N-40B19L/SB4012729L28(5時間率)24B19L/28B19L/36B19L/38B19L/40B19L227(液入り)約8.0
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月9日
35520633N-40B19R/SB4012730R28(5時間率)24B19R/28B19R/36B19R/38B19R/40B19R227(液入り)約8.0
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
地域運賃
35520642N-55B24L/SB5512831L36(5時間率)46B24L/50B24L/55B24L227(液入り)約11.5
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
地域運賃
35520651N-55B24R/SB5512832R36(5時間率)46B24R/50B24R/55B24R227(液入り)約11.5
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
地域運賃
35520667N-75D23L/SB7517333L52(5時間率)55D23L/65D23L/70D23L/75D23L225(液入り)約14.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
地域運賃
35520676N-75D23R/SB7517334R52(5時間率)-225(液入り)約14.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
地域運賃
35520685N-85D26L/SB8517335L55(5時間率)48D26L/55D26L/65D26L/75D26L/80D26L/85D26L225(液入り)約16.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
地域運賃
35520694N-85D26R/SB8517336R55(5時間率)48D26R/55D26R/65D26R/75D26R/80D26R/85D26R225(液入り)約16.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
地域運賃
35520703N-95D31L/SB9517337L64(5時間率)65D31L/75D31L/85D31L/95D31L225(液入り)約19.0
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
地域運賃
35520712N-95D31R/SB9517338R64(5時間率)65D31R/75D31R/85D31R/95D31R225(液入り)約19.0
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:249
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-15
用途: 用途:軽トラックのバッテリーを交換しました。
その他業種

軽トラックのバッテリーが古くなり、新しく安いバッテリーを探していました。ちょうどいい製品でした。バッテリーを装着後、難なくエンジンがかかりました。

対象商品 : 35520624
2025-11-17
用途: 軽バンのバッテリーあがり
農・林・水産業

バッテリーの上がりやすい時期、発注して翌日すぐ届き助かりました

2が参考にしています
2025-08-29
用途: 車や船外機
互洋マリン

安定のパナソニックバッテリーです。価格もお手頃ですしいつもお世話になっております。

2025-04-21
用途: 軽トラ用に使用しました。
サービス業

5年くらい交換していなかったのですが、たまにセルが回りにくく感じたので交換しました。
古い物とは比較にならないほど力強く始動するようになり、なんとなく走りもパワフルに感じます。
クーポンとキャンペーンのおかげで他よりもずいぶん安く買えて感謝しています。
ただ、梱包については、他の方のレビューにもありましたが、製品の段ボール箱にラベルを貼っただけの状態でした。
これまで注文したものは、比較的厳重な梱包でしたので、少々違和感がありました。

1が参考にしています
2025-04-05
用途: 軽自動車のバッテリー
その他業種

以前のバッテリーが劣化してたので本品に交換しました。
純正のバッテリーより容量が大きいものに交換するのが安定していいと思います。
本品にはバッテリー本体にハンドルがついていないため箱から取り出す際には少しだけ苦労します。ひっくり返して出すとバッテリー液が漏れだすことがあるので箱を破って本体を取り出しました。
交換後はエンジンのかかりもよく安くてよいバッテリーだと思います。
慣れば自動車のバッテリーは10分程度で交換できます。

2025-06-27
用途: 耕運機、除雪機などの燃料に使っています。
その他業種

結構長持ちして良いバッテリです。今回は3度目の購入です。
何時もものタロウ様から仕入れて助かっています。

2026-01-20
用途: 軽自動車のBatt交換
建設業・工事業

弱くなったので交換しました。すぐに届きました。全く問題ありません、安価で入手できました。

2025-03-17
用途: 軽トラックのバッテリーを交換しました。

軽トラックのバッテリーが大方5年目を迎えるため、新しく安いバッテリーを探していました。ちょうどいい製品でした。バッテリーを装着後、難なくエンジンがかかりました。買ってよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする