両口ヘッドまわし

両口ヘッドまわし - ホーザン両口ヘッドまわし - ホーザン
(2件のレビュー)

ヘッドパーツおよび、ボトムブラケット(BB)のロックリング用プライヤーです。
スリップジョイント方式ですので、大口径のロックリングもしっかりキャッチします。

全長(mm)275質量(g)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35521141C-203
4,520
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35521141
2018-02-15
用途: 部活で使用する競技用自転車に使用。
学校法人佐藤栄学園教育・研究機関

競技用自転車の小ギヤロックリングが欠け通常の工具では外す事ができないときに使用。今まで万力で抑えて外していたが両口ヘッドまわしで簡単に外せるようになった。

2が参考にしています
対象商品 : 35521141
2012-04-09
用途: 自転車のカップ&コーン式ボトムブラケットのロックリングの着脱

ロックリングの切り欠きが3つのタイプですと、フック部分で掴むことが出来ません。ギザギザの部分で挟んで廻すことは出来ましたが、ロックリングに傷が付いてしまいました。4つのタイプですと切り欠きにきっちりハマり掴むことが出来るのですが。安いフックスパナで十分だったと後悔。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする