706K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン

706K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン ハンマーキャスター

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)69 取付方式差込ボスタイプ 寸法a(mm)18 旋回半径(mm)90 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)88 偏芯E(mm)30 色調ライトブラウン ワッシャー厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35693183 706K-FA2100 100 100 22×50 114
オープン
7,698
8,468 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする