曜日別特売

厚づけパテチューブタイプ

厚づけパテチューブタイプ - SOFT99厚づけパテチューブタイプ - SOFT99厚づけパテチューブタイプ - SOFT99厚づけパテチューブタイプ - SOFT99厚づけパテチューブタイプ - SOFT99厚づけパテチューブタイプ - SOFT99
(26件のレビュー)

大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。
ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

セット内容パテ150g、硬化剤7g種別厚付けパテタイプチューブタイプ/ポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量150g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355288849163754-3964ナチュラル
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
355288939161754-3948ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
355289029162754-3956ダーク
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 厚づけパテチューブタイプ』 【SOFT99 TV】
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: ボディー凹み修理
サービス業

飛来物で凹んだボディーへこみの修理に使用しました。使いたい分だけ出せるので無駄なく使えてよいです。

2025-02-16
用途: 軽トラのメンテナンス
岡山フルーツステーション農・林・水産業

とても使いやすく、簡単に作業が出来ました。
簡易的な器が付いていれば良いと思います。

対象商品 : 35528893
2024-05-29
用途: 軽自動車ドア凹みの修理
その他業種

目立つ部分の補修だったので厚めにパテ埋めしました。一日乾燥させてから耐水ペーパーを粗目から順にかけて仕上げ後、塗装しましたが綺麗に修正出来ました。安心のソフト99ですね。

2025-01-08
用途: 車の補修
自営業

大変安価で、性能もよくこれからも購入したいと思います。

2024-10-06
用途: 車の塗装に使用
自営業

安価にて大変良かったです。また是非、購入してみたいと思います。

対象商品 : 35528893
2022-06-28
用途: 車のボディのへこみ補修
不動産業

すぐに固まり、作業性がいい。
扱いやすく、補修の下地にはいい感じ

1が参考にしています
対象商品 : 35528893
2022-04-11
用途: DIYいろいろ整備
製造業

重機の手すり基部が腐食しクレータが出来たので塗装前に整形しました、うす付と合わせて使用しています。

対象商品 : 35528884
2022-02-10
用途: 自家用板金パテ
宮内建材

すごく寒い中で作業でしたが柔らかく薄い箇所も毛羽立たず扱いやすかった、研磨時も軽く研磨でき効率がいい!薄付けもきれいに乗ります。以降はこちらを選びます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする