厚づけパテ

厚づけパテ - SOFT99厚づけパテ - SOFT99厚づけパテ - SOFT99厚づけパテ - SOFT99厚づけパテ - SOFT99厚づけパテ - SOFT99
(5件のレビュー)

大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。ヘラ、硬化剤、カクハン棒、サンドペーパー付き。
ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

セット内容パテ80g、硬化剤3g種別厚付けパテタイプ使い切りカップタイプ/ポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)硬化剤比率全量投入内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35528911-ナチュラル
オープン
879
967(税込)
10日以内出荷
返品不可
35528927-ホワイト
オープン
879
967(税込)
10日以内出荷
返品不可
35528936-ダーク
オープン
879
967(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 厚づけパテ』 【SOFT99 TV】
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35528936
2020-02-05
用途: 自動車の外装補修

自動車の外装の凹みに使用しました。
使い切りの商品ですので、余らないよう使用量に注意して購入しましょう。

対象商品 : 35528911
2020-08-09
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

【注意】1回しか使えない使い切り商品なので気を付けてください。返品もできません。

対象商品 : 35528927
2017-09-05
用途: 板金塗装
ホームプランニング

当たり前だが十分な性能です。PBでさらに安い製品お願いします。

対象商品 : 35528936
2016-12-26
用途: 1回ポッキリで全くダメ
建設業・工事業

1回ポッキリで全くダメ。ドアの凹んだ所になりましたが1回しか使用できないので量も把握できなくあんまり良くない印象。

対象商品 : 35528936
2011-08-22
用途: 自動車板金

硬貨が早い気がした。付属のコテは使い辛い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする