曜日別特売

うすづけパテ

うすづけパテ - SOFT99うすづけパテ - SOFT99うすづけパテ - SOFT99うすづけパテ - SOFT99うすづけパテ - SOFT99うすづけパテ - SOFT99
(63件のレビュー)

深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。
ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

種別うすづけパテ硬化剤比率なしタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量60g内容量1個(60g)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
研磨可能時間(分)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355289459006約60(20℃)ナチュラル754-3816
オープン
719
791(税込)
当日出荷
355289549007約60(20℃)ホワイト754-3824
オープン
719
791(税込)
当日出荷
355289639008約60(20℃)ダーク754-3832
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 うすづけパテ』 【SOFT99 TV】
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: パテ盛り後の仕上げ用

バイクの改造に使用しています。同時に購入したロックポリパテ中目でパテ盛りをした後、どうしても発生するごくわずかな凸凹(段差1mm以下)をこのパテで埋めて仕上げています。硬化剤無しで早く硬化し、2,3時間後にはサンドペーパーがかけられる為、非常に便利です。

2025-04-01
用途: 巣穴埋めやちょっとした補修に使用
有限会社田口製作所

厚付けには適していませんが、1ミリ程度なら問題無く硬化し、加工性も問題ありません

対象商品 : 35528963
2024-05-08
用途: ダーク系の車両補修

自己保有車両の小傷補修に使用しました。
ダークメタリックのボディーカラーのバンパーとフェンダーの小傷に使用した。
食いつき、乾燥、研磨性はとても良い印象でした。
SOFT99のエアータッチペンでDIYペイントも上手くいきました。
かなりトロミ感あるパテなので厚つけは不向きです。
フェンダーは凹みあったので6回目の盛り付けでほぼ満足域になりました。

対象商品 : 35528945
2024-08-09
用途: 車修理
アムール阿佐ヶ谷

車のバンパーを修理するのに使った。穴を埋めたがちゃんと平面がとれた。

対象商品 : 35528945
2024-04-22
用途: クルマのメンテナンス

簡易なパテとして利用。とても役に立ちました、満足です

対象商品 : 35528954
2023-09-29
用途: 自家用車の修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターと比べて見ても安価でしたし、割引価格に誘われて購入しました。

対象商品 : 35528954
2023-05-29
用途: 薄キズ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパー補修のため、最初バンパー用を使用した所、最終仕上げ研磨の段階で薄すぎのためかはがれてしまうし、塗装すれば、端から波打つようにしわが寄ってしまい、こちらを購入。剥がれることもなく補修できました。バンパー用の柔軟性のあるものは、薄付けには向いてないと思いました。

対象商品 : 35528954
2023-06-12
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の使用上による安全・安心感は、評価に値し大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする