バンパーパテ ホワイト&ナチュラル

バンパーパテ ホワイト&ナチュラル - SOFT99バンパーパテ ホワイト&ナチュラル - SOFT99
(16件のレビュー)

PPバンパー、ウレタンバンパーのスリキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテです。作業がしやすく、高弾力性があり、面出しがしやすいのが特長です。

トラスコ品番754-3859種別バンパーパテホワイト&ナチュラル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg内容量1個(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3552897209011
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 バンパーパテ』 【SOFT99 TV】
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35528972
2023-02-20
用途: 柔軟部材の補修

非常に接着力があり硬化後も柔軟性がありますので、バンパー補修以外にも、剥がれた靴底の接着や断線修理後の電気ケーブルコネクターの成形などに使用し、非常に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35528972
2022-10-23
用途: バイクのレストア
つたや工房自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく仕上がりもきれいでとても満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 35528972
2021-03-12
用途: バンパー補修のため
医療・福祉・介護関連業

浅い擦り傷補修のため使用。最初、一液タイプのうす付けパテを使用したのですが、思うような仕上がりにはならず、こちらを購入。結果、非常に作業が楽で綺麗な仕上がりとなりました。

対象商品 : 35528972
2021-01-04
用途: バンパー修理
運輸・通信業

すごく使いやすかったです。ヘラで均すのは自分の技術次第!?

対象商品 : 35528972
2020-09-13
用途: DIYでバンパー補修に使用。

DIYでバンパー補修に使用。バンパー専用と云う事でこちらを購入しました。補修の面積には、必要にして充分な量でした。

対象商品 : 35528972
2020-05-20
用途: バンパー塗装
その他業種

板金塗装は素人ですが、深さ5ミリのくぼみをうまく埋めることができました、研磨もしやすく扱いやすかったです。

対象商品 : 35528972
2018-12-05
用途: 中古で購入したバンパー修正
自動車・二輪車・自転車関連業

中古バンパーもパテ修正された物でした。大丈夫と思い、はがれた所などに一度更にパテ修正してみましたが、元のパテのヒビ割れが他にもあり、一度全部はがしました。はがす際元々のパテはパキパキしていましたが、このパテを塗ったところは柔軟剤が有り、削り落としました。再度パテ修正し直しましたが、曲げてもはがれず、ヒビも入らずペーパーで削るのも普通のパテ同様の感覚で作業ができます。
このパテを塗るときは下地処理後、バンパープライマーを塗ってから作業するように説明文がありますので、一緒に購入してください。

4が参考にしています
対象商品 : 35528972
2018-01-07
用途: バイクカウルの補修
製造業

付属のヘラも意外と使いやすく、サイズも適量と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする