ボデーパテ徳用缶

ボデーパテ徳用缶 - SOFT99
(78件のレビュー)

大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。
ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!

トラスコ品番754-3905セット内容主剤400g、硬化剤15g種別ボデーパテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)内容量1セット
注意
※保管の際は、直射日光の当たるところ、温度が40℃以上になるところを避けて保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切ってから廃棄してください。
※用途以外に使用しないでください。
※指定された材料以外とは混合しないでください。
※一度混合したパテは使い残しても再使用できません
※主剤と硬化剤の反応時に発熱を伴うので注意
※保護手袋を着用し、皮フに触れないようにしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3552899709025
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 自動車の板金補修に

板金は専門外ですが、必要に迫られた場合に使用します。
使用頻度が低いので、時間が経過すると分離してしまい攪拌が面倒です。
また、どうしても硬化剤が不足してしまいます…
ホルトのように別売していただけるとありがたいです。

4が参考にしています
対象商品 : 35528997
2024-08-27
用途: 鈑金

旧車の腐食修理に使用。錆止めは二液性のラストボンドを用いた後に、このパテで下地を成形。硬化しやすく、削り具合も良い。もう少し安価になれば更に調達したい。

2が参考にしています
2025-02-07
用途: 車の補修
自営業

安価で性能もよく、また次回も購入したいと思います。

対象商品 : 35528997
2024-03-25
用途: ベニヤ張り建具補修
大崎建築建設業・工事業

ベニヤ張り建具が破損した為に使用
容量も多く乾燥の速さや乾燥後の硬さも問題ありませんでした
仕上げはカッティングシートを使用しました

2が参考にしています
対象商品 : 35528997
2024-04-10
用途: バンパー裏のボディの補修
運輸・通信業

リヤバンパーの裏側に隠れていた車体が塩カルによって錆びて穴があく状態でした これ以上悪化しない様にパテで補修しました バンパーに隠れていたので気がつかないですね

1が参考にしています
2025-01-08
用途: 車の補修
自営業

大変安価で、性能もよくこれからも購入したいと思います。

対象商品 : 35528997
2024-02-12
用途: 板金塗装用の下地処理として
設計工房 Mu建設業・工事業

ホームセンターでは量が少なく厚付け用がないためこの商品は大変助かります。

対象商品 : 35528997
2023-07-02
用途: 車の穴あき修理
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に使用が出来ました、説明書もヘラもあり水ペーパーを購入すれば奇麗に埋まります。
イナバ物置の腐ったところの穴埋めにも重宝しそうに思いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
耐水性・防水性はありますか?
回答:
下地パテになりますので、耐水性・防水性はありません。
対象商品:
35528997
1が参考にしています
2011-10-31

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする