超軽量パテ

超軽量パテ - SOFT99
(27件のレビュー)

大きな凹み補修も、これでOK!
超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。
直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!

トラスコ品番754-3981セット内容主剤320g、硬化剤15g種別軽量パテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355290339178
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35529033
2025-12-12
用途: ドアミラー
サービス業

旧車のドアミラーの修復に使わせてもらいました。早く固まり、削りも良い感じで満足です

1が参考にしています
2024-11-25
用途: 板金用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良いです。
ありがとうございます。
頑張って愛車を綺麗に仕上げます。

対象商品 : 35529033
2024-05-13
用途: 自家用車の凹み補修
株式会社アロイド金融・保険業

非常に扱いやすく、乾燥も速くペーパーでの切削もスムーズです。

対象商品 : 35529033
2023-07-28
用途: FRP模型製作
建設業・工事業

模型飛行機FEP整形他で使用し軽量で硬化も早く作業効率が大変よい。

対象商品 : 35529033
2022-05-19
用途: 車体の比較的大きな凹みの補修

他社のものに比して、パテとしてはやや柔らかく、塗り広げやすい。
研削後の気泡も大きなく、厚つけパテも乗せやすい。重ね塗りも容易。
チューブ入りと異なり、硬化剤の量を決めるのに注意が必要なため、精密秤を使用しました。

3が参考にしています
対象商品 : 35529033
2021-12-21
用途: 送信機のカバー(薄物)の補修
医療・福祉・介護関連業

伸びが良くて使いやすい。硬化時間が短いので、効率よく作業すべし。何より、軽いので、パテ付けした本体を持った時、パテ盛りしたのがわからないくらい軽いのがいい。

対象商品 : 35529033
2021-08-04
用途: 板金作業

DIYで車の板金をしました。使い勝手かよく、塗った後の削りもしやすかった。気泡の混入もなく、仕上がりは600~800番の耐水ペーパーで水研ぎすると綺麗になりました。

4が参考にしています
対象商品 : 35529033
2021-08-30
用途: 車塗装
新谷モータース自動車・二輪車・自転車関連業

塗装乗りが良く硬化時間は夏場調度良い。個人使用には量が少なく価格も安く最適と思います。硬化剤は冷蔵保存すると劣化を防げます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする