曜日別特売

グラスファイバーパテ

グラスファイバーパテ - SOFT99
(32件のレビュー)

エアロパーツ補修の強い味方!
曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。
FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。

トラスコ品番754-3999セット内容主剤400g、硬化剤15g種別グラスファイバーパテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355290429179
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: エアロの修理
不動産業

自作エアロがあるのですが、ヒビが入る位置がどうしてもある為、こちらを購入しました。今度塗装をやり替えるつもりで、外気に同時にやり替える予定です。

対象商品 : 35529042
2024-06-09
用途: 自動車車体の板金修理

アマチュアDIY作業で、ホイールハウスアーチ部の錆による欠損部補修として当品を初めて使用しました。通常のパテではひび割れが懸念されるような部位でも、グラスファイバーにより強度を保て、研磨成形も違和感なく使いやすい一品だと感じます。

対象商品 : 35529042
2023-12-22
用途: 船舶・FRP製品の補修
卸売・小売業

粘度もちょうど良く、研磨もし易いと思います。
若干大きめの欠けや凹みには問題無いのですが、小さな傷や穴などはファイバーが邪魔をして塗り込みにくいです。
製品の性質上仕方ないと思いますが、その時は通常のパテで対応しています。
すべての状況で使えるわけでは有りませんが、概ね満足しています。
コスパも良いですね。

対象商品 : 35529042
2023-06-07
用途: 鉄板の穴埋め

2トン車のトリイに空けられた大小多数の穴埋めに使用しました。
10mmくらいの穴になると、普通のパテでは埋めるのが難しいですが、こちらはファイバー入りのおかげで穴を埋める事ができます。
穴の表面を皿ネジの座面になるように面取りをしてから、このパテで埋めるのがコツです。
錆や塗料が付着していると剥がれやすくなるので、きちんと鉄の肌が出る様に下処理をしましょう。
練り始めから僅か5分程で硬化し始めて母材との密着力が低下しかけるので、手早く作業する必要があります。
練り心地は結構固め、個人的にはもう少し樹脂成分(トロミ)が欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 35529042
2022-06-21
用途: 鉄製ドアの穴埋め、木部の穴埋め
建設業・工事業

鉄製ドアの穴埋め、木部の穴埋めに使用鉄製ドアの穴埋めにはメシュを張りパテ処理パテ自体が柔らかいので厚塗りは出来ず数回パテ処理をした。木部の穴埋めにも同様の処理をした。強度が有りそうです。

対象商品 : 35529042
2022-02-09
用途: ボートのリペア
飲食業

ボートのヒビ割れのリペアに使用しました。
初めからガラス繊維が混入されており、一手間省けます。
外気温10℃以下での使用でしたが、約3時間で硬化、研磨出来ました。
ちょっとした穴やヒビ割れ程度でしたら、コレで十分でしょう

1が参考にしています
対象商品 : 35529042
2022-05-02
用途: メンテ
サービス業

樹脂パーツの補修に最高です。
乾燥するとガチガチに固まり強度が出ます。

対象商品 : 35529042
2022-04-08
用途: 車ライトカバー補修
その他業種

ライトカバーの補修に使用しました。
補修部完璧に固まり、元々より強度が出ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする