うすづけパテシルバーメタリック

うすづけパテシルバーメタリック - SOFT99うすづけパテシルバーメタリック - SOFT99
(2件のレビュー)

ボディカラーのメタリックに近いアルミ粉を配合しているので、塗るだけで美しく輝くメタリックの質感を見事に再現できます。

トラスコ品番754-3841種別うすづけパテグレータイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量60g硬化剤比率なし内容量1個(60g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355290519009
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 うすづけパテ』 【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35529051
2020-04-29
用途: クルマの板金
その他業種

厚塗りは絶対厳禁。深さ1㎜以下で塗装の補助的な感じです。
薄付けならば半分の量で販売しても良いかも知れませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 35529051
2017-03-02
用途: 自動車の補修

チューブから出して1分以内に作業を完了させた方が良いですね。
3回とか同じ箇所を均そうとするとツブツブが出来はじめてしまう。
なかなか思うようには行かない代物ですね。盛り付けて段差を消すような使い方には向かないというか、何度やってもきりがない。
2液タイプを使った方が、時間とお金の節約になりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09
質問:
この商品だけで固まりますか。
回答:
1液型となっており、硬化剤などを使用せずこの商品だけで固まります。
但し、うすづけ用(目安は2mm程度)ですので、厚く塗った場合硬化しませんのでご注意くださいませ。
対象商品:
35529051
2013-08-16

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする