バンパー用うすづけパテ

バンパー用うすづけパテ - SOFT99バンパー用うすづけパテ - SOFT99バンパー用うすづけパテ - SOFT99バンパー用うすづけパテ - SOFT99
(16件のレビュー)

バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。
バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。

種別バンパーパテタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60~120(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量26g硬化剤比率なし内容量1個(26g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355290859205ライトカラー用754-4057ホワイト
オープン
819
901(税込)
当日出荷
355290949206ダークカラー用754-4065ダーク
オープン
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 バンパー用うすづけパテ』 【SOFT99 TV】
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35529085
2024-08-09
用途: 車修理
アムール阿佐ヶ谷

車のバンパーをこすったのでこれで穴埋めしてみた。ちゃんと平面を出すことができる満足できる。

対象商品 : 35529085
2023-07-09
用途: 浅いヘコミ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘコミが小さなところを補修するだけなら、少量のこちらの商品はありがたいです。多すぎると使いきれません。

対象商品 : 35529094
2022-08-30
用途: バンパーの補修
教育・研究機関

使用法も詳しく記載されているので作業しやすかったです。粘性も適度で傷部分に伸ばしやすく、垂れることもなかった。補修部分からカラースプレーをするとあまり目立たなくなりました。コスパもよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35529085
2020-09-09
用途: バンパー傷の塗装
その他業種

非常に扱いやすく小さな凹み、傷をうまく埋めてくれます。な8月に処理したこともあるのか感想は早かったです。初めての経験にしては巧く作業できるパテでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35529094
2020-05-05
用途: 自家用車の補修用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパーパテは初めて購入&使用しましたが、伸びも良く、作業性が良かったです。

対象商品 : 35529094
2020-02-13
用途: バイクのカウル補修
サービス業

繊細な補修に用いたが、乾くのが早すぎて苦労した。多少水分を混ぜて施工するとやり易いかも。

対象商品 : 35529094
2018-11-14
用途: バンパーの修理
学校法人日本大学教育・研究機関

説明書の通り行うとパテを使ったことがなくてもきれいに仕上がりました。乾燥し、磨いたあとはソフト99の塗料を塗ればかなり早く修復できます

対象商品 : 35529094
2018-03-04
用途: 車のバンパー、スプイラーバイクのカウル、などの補修用に。
フロッグスピリッツ株式会社

一液で硬化時間も良い感じです。削れるのも早く作業性はとても良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする