光硬化用パテ

光硬化用パテ - SOFT99光硬化用パテ - SOFT99光硬化用パテ - SOFT99光硬化用パテ - SOFT99
(6件のレビュー)

太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。
深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに!
小キズに使いやすい「極細とんがりノズル」を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。
盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。
硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がりに。
鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属から樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。
キズを埋めた後、仕上げの塗装にはエアータッチがオススメ!

トラスコ品番754-4090危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.012kg内容量1個(12g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3552912109213
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 光硬化パテ』 【SOFT99 TV】 
この動画は、2が参考にしています。
ソフト99 『光硬化パテ』
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35529121
2021-12-01
用途: バイク傷埋め
サービス業

いつまでたってもねちゃねちゃ?
室内日光浴では固まらない?

対象商品 : 35529121
2017-02-03
用途: サイドステップのひび割れ
フジレイ

サイドステップが割れてしまい
小さなひび割れだったため購入しました。
先端が細くひび割れ部に注入しやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35529121
2017-05-03
用途: プラスチック部の亀裂穴埋め用

1mmクラスの亀裂部に穴埋め用として使用し、硬化後塗装も出来て使いやすかったです。

対象商品 : 35529121
2016-10-08
用途: キズ直し

手軽かつ簡単にキズを隠せて助かりました。

対象商品 : 35529121
2015-01-16
用途: バンパー修理

早めの硬化で作業が進みます。

対象商品 : 35529121
2014-10-21
用途: 自家用

日陰で作業をしましたが直ぐに硬化してしまい上手くパテ埋ができない。

MonotaROからの回答

同商品の硬化時間は直射日光下で5~20分です。
日陰でも太陽光線はゼロではありませんので、
作業環境により硬化が進んでしまうことがあります。
日傘等をさしながら作業することで、硬化時間を遅らせることができます。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする