曜日別特売

超軽量厚づけパテ

超軽量厚づけパテ - SOFT99
(1件のレビュー)

ルーン(超軽量球)配合で、パテ自身が非常に軽いので、広くて深い凹みの補修に最適です。
乾燥が速く、硬化後の研削もしやすいので、作業がとってもスピーディー。
必要量だけ使用でき、残ったパテは保管できるチューブタイプ。

セット内容主剤115g、硬化剤4g種別厚付けパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量115g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355291379218
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 超軽量厚づけパテ』 【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35529137
2018-08-06
用途: 板金、塗装作業時
製造業

乾きも早く、削り易いパテです。作業性はとても良く、また出番が来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする