メスユニオン KQ2F

メスユニオン KQ2F - SMC
(1件のレビュー)

圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。

ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35611536KQ2F12-03-1919371422メスユニオン12RcRc3/8
509
取扱い終了
返品不可
代替品有
35611423KQ2F04-01-1014271116メスユニオン4-Rc1/8
345
取扱い終了
35611432KQ2F04-02-1017311416メスユニオン4-Rc1/4
364
取扱い終了
返品不可
35611441KQ2F06-01-121427.51117メスユニオン6-Rc1/8
355
取扱い終了
35611457KQ2F06-02-1217311317-6-Rc1/4
373
取扱い終了
35611466KQ2F06-03-121933.51517メスユニオン6-Rc3/8
409
取扱い終了
35611475KQ2F08-01-1414291118.5-8-Rc1/8
364
取扱い終了
35611484KQ2F08-02-141732.51318.5-8-Rc1/4
373
取扱い終了
返品不可
35611493KQ2F08-03-141933.51418.5-8-Rc3/8
436
取扱い終了
35611502KQ2F10-02-171734.51421-10-Rc1/4
418
取扱い終了
35611511KQ2F10-03-171936.51521-10-Rc3/8
455
取扱い終了
35611527KQ2F12-02-1919351422-12-Rc1/4
491
取扱い終了
返品不可
35611545KQ2F12-04-1924411822メスユニオン12RcRc1/2
600
取扱い終了
返品不可
35611554KQ2F16-032425.724381525メスユニオン16-Rc3/8
624
取扱い終了
返品不可
35611563KQ2F16-042425.724431925-16-Rc1/2
658
取扱い終了
返品不可
01457846KQ2F08-03A-141933.51418.5メスユニオン8-Rc3/8
436
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35611536KQ2F12-0341204502KQ2F12-03AKQ2F12-03 メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 41204502メスユニオン KQ2F ミリサイズSMC1個
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35611466
2014-10-08
用途: 真空ポンプ@吸引配管_真空計接続部に配管使用します。 基本的には、真空は移管付属部品として、客先へ納入します。
パーティクルサービスジャパン

通常、配管では、3/8PTメスネジタイプは、市販されてないので、いつも、客先より受注の都度、発注させて貰っています。通信販売で購入可能で便利です。使用は、ODΦ6ポリウレタンチューブと一緒に1個単位で納入しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする