(6件のレビュー)

ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。

材質クロームモリブデン鋼質量(g)約380内容量1個
注意
※一定トルクでの締め付けはできません。本品での締め付け後は、必ずトルクレンチ等を使用して適性トルクになる様に締めてください。
※過剰締め付け防止機能は、トルク目安100N・m未満で機能します。(使用する道具によって変わります。また、保障値ではありません。)
※任意の締め付けトルク設定は本品ではできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35800825TPA-095凸9.5、凹12.7
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
35800834TPA-127凸12.7、凹12.7
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35800834
2018-12-21
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトの力が強すぎるので試しに購入さしました。
締め付ける前に空回りしますので大変便利です。

対象商品 : 35800834
2017-03-26
用途: 機械の組立てなど
農・林・水産業

あれば便利かと思い購入したが、必要なかったようです。
商品はいい物だと思いますよ。精度は不明だが?

対象商品 : 35800834
2015-12-13
用途: 車やバイクの整備とレストア

TPA-127を購入。
御社モノタロウブランドのM745エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)と組み合わせて使用。つけっぱなしで緩めも締めも大丈夫の様ですね。
丁度冬タイヤへの交換時期で社用車と自家用車数台で使用してみました。
使用後トルクレンチで増し締めしてみましたが、締め付けトルクも良い線いってます。

1が参考にしています
対象商品 : 35800834
2015-08-31
用途: 仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

雑な作業をする者が多いのでこういった商品は非常に助かります。

対象商品 : 35800834
2014-01-16
用途: スタットレスの交換

トルクの 数値がわからないので 少し期待はずれでした。
ただ しめすぎないので そこはややまんぞくです。

MonotaROからの回答

こちらの商品はトルク設定できる商品ではありませんでした。商品情報が不足しており大変申し訳ありませんでした。商品情報に特長・注意を付け加えました。どうぞ宜しくお願いいたします。

対象商品 : 35800834
2013-01-21
用途: ホイールナット締め付け

耐久性はまだわかりませんが、スタットボルトを折ることはなくなるでしょう。
少々重いのが難点かも・・・・。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする