パワーステフルードの液漏れの原因となるシールの磨耗や収縮を化学的に復元させるコンディショナーを配合し一度の添加でほとんどの液漏れを修復します。
特殊な磨耗防止剤が配合され、ポンプの劣化を防ぎます。パワーステフルードの規格に合格しています。補充・交換用の使用は液漏れの発生を未然に防ぎます。



これ効きます。パワステボックスから滲みがありましたが、こちらの商品で止まりました。定期交換も漏れ予防の意味を込めて、これで交換しています。
パワステフルードが汚れてきたので、交換用に購入しました。少しで良いのでちょうどいい大きさ、加えてリーク防止ということでなお良いです。
10年越えの車のパワステフルードのオイルが漏れていたので、駄目元で入れてみました。完全には漏れは止まりませんが、だいぶ良くなっている気はします。パワステフルードとしても使えるとのことなので、これからも使えると思っています。
「漏れ止め」の効果が出るまでに若干時間がかかりましたが、
フルード漏れは確かに止まりました。その後のメンテ時には全量
このフルードで交換しています。
自家用のフランス車がステア時にググっと音がするようになった。 パワステフルードが下限まで減っていたのでリーク防止も兼ねて当剤を使用。
異音も消えたうえにステアフィールがしっとり粘りのある感じに改善された。
期待を超える効果があった。
ディーラーのオイルは漏れ止めが入っていないのでアウト!要は5W程度のオイルなら良いのですが,ATFでも可能。しかし,漏れ止め入りとなると難しい。通常は2万キロごとですが,漏れ止め効果も大切で,YHやABでは1Lは使う。自分でやるにはオイルカップの中を交換するだけで十分。1本が丁度その容量になっています。かなりフィーリングが変わるので1万キロごとが良いですね。メーカーによって異なるのは硬さくらいかな?