曜日別特売

プッシュマスター逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ

プッシュマスター逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
仕様
平行ネジ品。
パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
用途給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。バルブ種類ボールバルブ形状ストレート使用流体材質砲金(CAC406(青銅))ハンドル形状首長形表面処理Ni-Crメッキ処理内容量1個
注意
※パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記として下さい。また気密テストで検査を実施する場合は、浸透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用して下さい。G1/2:25N・m、G3/4:45N・m(EPDMパッキンをご使用の際は4~6N・mを推奨します)
※付属のパッキンが地域の推奨仕様と異なる場合は適切な製品を使用して下さい。
※逆止方向に水圧が加わる条件で水圧テストをしないで下さい。逆止弁破損の原因となります。
※凍結の恐れのある地域では適切な保温加工を施して下さい。凍結により逆止弁が破損する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径M
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35597563NSVU13JG1/224.064.3103.7
7,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
35597572NSVU16JG3/429.067.5107.3
9,900
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする