ガス給湯器
シャワーでよく使う40℃付近での冷水サンドイッチ現象を緩和する「Q-TEC制御」搭載。快適なシャワーが楽しめます。
「お湯のため過ぎ」を防ぐ「浴槽お湯はりオートストップ」も選べる基本機能充実『ユコアGQシリーズWS』
省電力モード機能。約10分間リモコンを使用しない場合、運転スイッチ以外の表示が消え、待機時消費電力を低減します。
ソーラー対応(オートストップなしタイプのリモコンの、本体操作の場合のみ対応します。)
用途給湯専用、戸建・集合住宅向け
質量(kg)14
消費電力(W)(待機時)3.0
番号(給水装置認証)OW1004
ガスの種類13A
ヒーター(W)(作動時)125
消費電力(W)(50/60Hz)33
使用期間(年)(設計上の標準)10
水圧(最低作動)9.81kPa
給湯号数16号給湯タイプ
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)給湯約33.4kW
内容量1台
注意
※浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。サーモ付混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)。「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。※ソーラー対応ですが、設定温度にならないことがあります。