曜日別特売
モノタロウ

深溝玉軸受 6800番台 ZZ

深溝玉軸受 6800番台 ZZ - モノタロウ深溝玉軸受 6800番台 ZZ - モノタロウ深溝玉軸受 6800番台 ZZ - モノタロウ深溝玉軸受 6800番台 ZZ - モノタロウ深溝玉軸受 6800番台 ZZ - モノタロウ深溝玉軸受 6800番台 ZZ - モノタロウ深溝玉軸受 6800番台 ZZ - モノタロウ深溝玉軸受 6800番台 ZZ - モノタロウ
(21件のレビュー)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全13種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
356289056803ZZ17265(最小)0.324000
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
356289146804ZZ20327(最小)0.321000
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
356289236805ZZ25377(最小)0.318000
359
395(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年6月上旬
356289326806ZZ30427(最小)0.315000
439
483(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年5月上旬
889398826807ZZ354770.313000
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
886353916809ZZ455870.310500
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
529082066800ZZ10195(最小)0.333000
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
529082156801ZZ12215(最小)0.332000
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
529082246802ZZ15245(最小)0.328000
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
356288716800ZZ10195(最小)0.332000
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
356288876801ZZ12215(最小)0.329000
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
356288966802ZZ15245(最小)0.326000
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
886353826808ZZ405270.311500
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
356289236805ZZ003300846805ZZ6805ZZ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 00330084深溝玉軸受 6800番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)1個
819
税込901
ナショナルブランドの相当品です
356289326806ZZ003301366806ZZ6806ZZ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 00330136深溝玉軸受 6800番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)1個
999
税込1,099
ナショナルブランドの相当品です
356288716800ZZ529082066800ZZ6800ZZ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ 52908206深溝玉軸受 6800番台 ZZモノタロウ1個
199
税込219
注文コードが変更になりました。
356288876801ZZ529082156801ZZ6801ZZ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ 52908215深溝玉軸受 6800番台 ZZモノタロウ1個
239
税込263
注文コードが変更になりました。
356288966802ZZ529082246802ZZ6802ZZ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ 52908224深溝玉軸受 6800番台 ZZモノタロウ1個
269
税込296
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: アドレスV125
建設業・工事業

アドレスV125用のクラッチのベアリングとして買いました。
非接触シールなので軽く回ることに期待してます。

対象商品 : 35628905
2024-10-26
用途: トランペットを回すパフォーマンス用
管楽器工房 HIGH!DOサービス業

お客様のリクエストで 内径を考慮して
購入しました。
好評いただきました♪♪♪

対象商品 : 52908206
2022-11-30
用途: ラジコンヘリ用パーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と変わりなく使用出来ました。
価格も安くお買い得でした。

対象商品 : 35628871
2020-01-20
用途: 機器修理

このところモノタロウ(大阪魂)ブランドベアリングを優先して使っているが、特に問題なく使えている。このため、今回も選んでみた。この製品の耐久性は時間が経ってみないと分からないが、モノタロウさんを信頼している。

対象商品 : 88635391
2020-12-18
用途: アングルグラインダーをピストン運動に変えるために使用。

アングルグラインダーをピストン運動に変えるために使用。
MonotaROのセーバーソーブレードを電気のこぎりの様に前後させて使うために使用。

対象商品 : 88939882
2019-08-26
用途: おもちゃの改造
卸売・小売業

子供の頼まれ物で、子供曰く、いい感じの動きだそうです。

対象商品 : 52908224
2025-03-25
用途: バイクの社外ペダル軸
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの社外バックステップのペダル軸の交換部品として購入しました。
転倒すると高確率で破損するので、その補修としては充分な性能です。
しかし、パッケージのヒートシュリンクが雑で、個包装された6個のうち3個がシュリンクできておらず中身が出てきていました。
パッケージ後の検品は全くしていなさそうな様子ですので少々残念ではあります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35628871
2019-08-10
用途: 旋盤・芯押台側のベアリング入りドリルチャックなどの作成に

卓上旋盤用の治具作りに購入。
取り付け側のMT1加工に手間取っていて、まだ完成はしてませんが多分問題無いでしょう。
ただMonotaROブランド提携商品は、寸法が甘いです。 圧入固定する時は、NTNなどのベアリングメーカーの方がサイズムラがありません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする