25mmバランスドーム型ツィーター

25mmバランスドーム型ツィーター L&V

特殊素材のバランスドーム型振動板を採用。
鋭い音の立ち上がりでもレスポンス良く広域を再生。
小型で強力な保持力があるマグネットを使用した高能率、高品位なツィーター。

寸法(mm)48×48×45 再生周波数帯域(Hz)2500~25000 音圧レベル(dB)93 最大入力(W)100 定格入力(W)30 インピーダンス(Ω)4 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35648557 LV-001
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする