曜日別特売
(2件のレビュー)

ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!

用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形負荷方向左右仕様ワンタッチ式ロック機構付付属品収納ブロケース内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm[inch])
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
ケース寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35741106TRDC-0302559.5[3/8]6~300.2310×65×550.6
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
35741115TRDC-1104359.5[3/8]20~1100.580×570×651.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
35741124TRDC-21050012.7[1/2]40~210180×665×651.9
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35741133TRDC-35056012.7[1/2]70~3501670×80×702.1
オープン
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35741115
2021-04-14
用途: タイヤの締め付け他
福沢工務店建設業・工事業

9.5sqで110Nmkの物がなかなか無くて重宝しています。
100Nあたりになるとトルク合わせに締めこむのが重くなりちょっと辛いかな。

対象商品 : 35741133
2017-12-23
用途: タイヤ交換時のナットのトルク確認時
山形トヨタ自動車株式会社

コスパ良い 毎年規定トルクに誤差があった場合には新しいものにするので値段は魅力的だと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする