世界最高規格の認定を取得。
あらゆる国産車・欧米車において、エンジン性能を100%発揮。
低温での始動性や高温での安定性に優れ、エンジンを長持ちさせます。



どうなんだろう?
臭いがクサイです…その辺が高いオイルとは違うかな。
値段安いので、どちらを取るか?
古いハイエースディーゼルに使ってますが問題無し。
レイクフィールドのオイルを使い始めてもう4缶目です。マグナムSXT・ミニクーパーF54・NboXスラッシュに使用してます。E/Gスムースに回ります。
他にも他社で安い100%化学合成も有りますが、レイクフィールドのオイルが気に入ってるのでこればかっりです。外車も全然問題なく使用できてます。
初めて購入させていただきましたが、充分過ぎる性能とコストパフォーマンスです。軽トラでも使用しましたが、いつも通っている坂道がとてもスムーズになりました。良いオイルだと思います。このままクオリティーを下げずに提供していただきたいです。
すごく良いオイルだと思います。4000km毎に交換していますが、抜き取ったオイルも粘度が残っており、性能が良いと思います。
思わず入れ物の色に驚きました
実際給油したところ、なかなか調子いいです
コストパフォーマンスいいと思います