(+)皿小ネジ(PEEK)

(+)皿小ネジ(PEEK) - 大阪魂(+)皿小ネジ(PEEK) - 大阪魂
材質PEEK(ピーク)頭部形状穴の形状十字穴内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357933263×6M30.56
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
357933353×8M30.58
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
357933443×10M30.510
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
357933533×12M30.512
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
357933623×15M30.515
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
357933713×20M30.520
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
357933873×25M30.525
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
357933964×8M40.78
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
357934054×10M40.710
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
357934144×12M40.712
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
357934234×15M40.715
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
357934324×16M40.716
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
357934414×20M40.720
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
357934574×25M40.725
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
357934665×10M50.810
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
357934755×12M50.812
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
357934845×15M50.815
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
357934935×20M50.820
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
357935025×25M50.825
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
357935116×10M61.010
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
357935276×15M61.015
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
357935366×20M61.020
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
357935456×30M61.030
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
357935548×30M81.2530
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする