曜日別特売
4×15 (+)皿小ネジ(PEEK) 大阪魂 35793423

(+)皿小ネジ(PEEK)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
ねじピッチ0.7
内容量1個注文コード35793423品番4×15
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
15
材質
PEEK(ピーク)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする