大阪魂
(+)皿小ネジ(PEEK)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
6
8
10
12
15
16
20
25
30
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1.0
1.25
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35793396
品番
4×8
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
PEEK(ピーク)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴