スリワリ六角ボルト(PEEK)全ねじ

スリワリ六角ボルト(PEEK)全ねじ - 大阪魂スリワリ六角ボルト(PEEK)全ねじ - 大阪魂
材質PEEK(ピーク)種別全ねじ頭部形状六角内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357973344×88M4×8
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
357973434×1010M4×10
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
357973524×1515M4×15
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
357973614×2020M4×20
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
357973774×2525M4×25
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2870:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする