※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
スリワリ六角ボルト(PEEK)全ねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M4×10
M4×8
M4×10
M4×15
M4×20
M4×25
長さ(mm)
10
8
10
15
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35797343
品番
4×10
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M4×10
種別
全ねじ
材質
PEEK(ピーク)
頭部形状
六角