曜日別特売
(50件のレビュー)

エクソンモービルの卓越した潤滑油技術により開発された高品質な4サイクル2輪車用エンジンオイルです。JASO(日本自動車規格組織)T903規格のMAに適合します。優れた潤滑性、耐摩耗性により高温・高負荷な運転状況下においてもエンジンを確実に守り、かつその性能を効果的に引き出します。また、洗浄分散剤の働きによりカーボンやスラッジの沈着を防ぎ、エンジン内部をクリーンに保ちます。市街地走行から、長距離ツーリング、タフな業務使用まで対応。

用途2輪車4サイクルエンジン用引火点(℃)218(ASTM D92)流動点(℃)-30(ASTM D97)JASO規格MA
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ノズルは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56734938-1缶(200L)鉱物油10W-30MA/SL200
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56734947-1缶(20L)鉱物油10W-30SJ20
オープン
14,900
16,390(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35704584-1本(1L)鉱物油10W-30SG1
オープン
取扱い終了
代替品有
35704593-1本(20L)-10W-30SL-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥18,300/税込¥20,130
沖縄地方数量1につき¥24,725/税込¥27,198
離島数量1につき¥24,725/税込¥27,198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35704584-85939296-- 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ 859392964サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格モノタロウ1本(1L)
749
税込824
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-05
用途: 鉄カブ

ずっとホンダ純正を使っていたが今回浮気した 価格が安く変速がなめらかになり大満足
浮気から本気へとなった

1が参考にしています
対象商品 : 35704584
2023-08-31
用途: オイル交換に
その他業種

近所のホームセンターからこのオイルの取り扱いが無くなりモノタロウさんで見つけ購入。
安価なのに中々良いと思います。
モービルも信頼できますからね。

1が参考にしています
対象商品 : 35704584
2023-10-14
用途: 中型バイクに

コストパフォーマンスの良い製品。特別良いわけでも、悪いわけでもないが、問題も無い。

対象商品 : 35704584
2023-02-16
用途: エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクにはいつもこのエンジンオイルです。やっぱりmobileが1番です。

対象商品 : 35704584
2022-10-23
用途: オートバイのオイル交換

250ccと125ccのバイクに使用しています。一般道で使用するにはこれで十分です。近所のホームセンターより安く買えて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35704584
2022-07-12
用途: 原付のオイル交換
その他業種

バイクショップでオイル交換した後より、このオイルで交換した後の方がエンジン音も含め快適な気がする。

2が参考にしています
対象商品 : 35704584
2022-02-22
用途: バイクのオイル交換
運輸・通信業

あまり期待していませんでしたがエンジンの振動が少なくなり燃費も良い感じになり満足しています。次回も使用したいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 35704584
2022-05-09
用途: オイル交換するため
医療・福祉・介護関連業

このオイルは、コスパが良いと思います。エンジンが、とても喜びました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする