曜日別特売

バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント - 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント - 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント - 椿本チエイン

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。

仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
ピン径D(mm)
寸法K(mm)
寸法N(mm)
寸法O(Φmm)
寸法S(mm)
リンク内幅W(mm)
寸法X(mm)
寸法X2(mm)
プレート幅H(mm)
ローラ径R2(Φmm)
リンクプレート厚さT(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35705643RF2040R-1LK212.73.979.519.13.69.17.9519.317.61215.881.58.259.9525.47.95120
21,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
35705652RF2050R-1LK215.95.0911.923.85.211.19.5324.2221519.05210.31231.759.5396
26,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35705661RF2060R-1LK221.455.9614.328.65.214.712.731.528.217.222.233.214.5516.5538.112.780
32,400
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35705677RF2080R-1LK227.87.9419.138.16.819.115.8840.736.62328.58418.320.950.815.8860
45,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35705686RF2100R-1LK233.359.5423.847.68.723.419.0549.944.928.639.694.821.824.563.519.0548
69,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする