曜日別特売

室内用ホスクリーンスポット型

室内用ホスクリーンスポット型 - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型 - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型 - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型 - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型 - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型 - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型 - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型 - GIKEN(川口技研)
(27件のレビュー)

ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。
リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。
天井を守るスプリング機構。
ポールをしっかりとロック
手軽にワンタッチ着脱
ポールを使いやすい長さに調整。
使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。

許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
注意
※水平天井のみに対応します。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容荷重(kg)
全長(mm)
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01151343SPCSS-W1本(目安)8220ホワイト(本体)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(カバー)亜鉛ダイカスト(塗装仕上)、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(リング)ナイロンフック1個、本体用TPネジ(Φ4×50)2本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)1本
4,750
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35709913SPCS-W1本(目安)8320、410(2段階調節)ホワイト(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)亜鉛ダイカスト/塗装、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ、(リング)ナイロンフック1個、本体用TPネジ(Φ4×50)2本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)1本
5,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
35709922SPC-W1本(目安)8460、550、640(3段階調節)ホワイト(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)亜鉛ダイカスト/塗装、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ、(リング)ナイロンフック1個、本体用TPネジ(Φ4×50)2本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)1本
5,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
31379084SPC-W1組(2本)(目安)8460、550、640(3段階調節)ホワイト(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)亜鉛ダイカスト/塗装、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ、(リング)ナイロンフック2個、本体用TPネジ(Φ4×50)4本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)2本
11,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
35709931SPCL-W1本(目安)8660、750、840(3段階調節)ホワイト(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)亜鉛ダイカスト/塗装、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ、(リング)ナイロンフック1個、本体用TPネジ(Φ4×50)2本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)1本
6,550
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75142627SPCS-M1本(目安)8320、410(2段階調整)木彫天井用(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)亜鉛ダイカスト/塗装、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ、(リング)ナイロンフック1個、本体用TPネジ(Φ4×50)2本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)1本
5,650
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
75142636SPC-M1本(目安)8460、550、640(3段階調整)木彫天井用(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)亜鉛ダイカスト/塗装、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ、(リング)ナイロンフック1個、本体用TPネジ(Φ4×50)2本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)1本
5,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75142645SPCL-M1本(目安)8660、750、840(3段階調整)木彫天井用(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)亜鉛ダイカスト/塗装、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ、(リング)ナイロンフック1個、本体用TPネジ(Φ4×50)2本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)1本
6,550
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12422595SPCLL-W1本(目安)81020、1110、1200(3段階調節)ホワイト(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)亜鉛ダイカスト/塗装、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ、(リング)ナイロンフック1個、本体用TPネジ(Φ4×50)2本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)1本
12,450
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
44704435SPCSS-BK1組(2本)(目安)8220BK(ブラック)(本体・カバー)亜鉛ダイカス/(ポール)ステンレス/(ポール先端)亜鉛ダイカスト/(リング)ナイロンフック2個、本体用TPネジ(Φ4×50)4本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)2本
10,100
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
44704444SPCLL-BK1組(2本)(目安)81020、1110、1200(3段階調節)BK(ブラック)(本体・カバー)亜鉛ダイカス/(ポール)ステンレス/(ポール先端)亜鉛ダイカスト/(リング)ナイロンフック2個、本体用TPネジ(Φ4×50)4本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)2本
25,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
44704627SPCS-BK1組(2本)(目安)8320、410(2段階調節)BK(ブラック)(本体・カバー)亜鉛ダイカス/(ポール)ステンレス/(ポール先端)亜鉛ダイカスト/(リング)ナイロンフック2個、本体用TPネジ(Φ4×50)4本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)2本
11,900
7,198
7,918(税込)
当日出荷
44704636SPC-BK1組(2本)(目安)8460、550、640(3段階調節)BK(ブラック)(本体・カバー)亜鉛ダイカス/(ポール)ステンレス/(ポール先端)亜鉛ダイカスト/(リング)ナイロンフック2個、本体用TPネジ(Φ4×50)4本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)2本
12,400
7,298
8,028(税込)
当日出荷
44704645SPCL-BK1組(2本)(目安)8660、750、840(3段階調節)BK(ブラック)(本体・カバー)亜鉛ダイカス/(ポール)ステンレス/(ポール先端)亜鉛ダイカスト/(リング)ナイロンフック2個、本体用TPネジ(Φ4×50)4本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)2本
13,700
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
59283972SPCS-BL1組(2本)(目安)8320、410(2段階調節)ブラック(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)亜鉛ダイカスト/塗装、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ、(リング)ナイロンフック1個、本体用TPネジ(Φ4×50)2本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)1本
11,300
取扱い終了
代替品有
59283988SPC-BL1組(2本)(目安)8460、550、640(3段階調節)ブラック(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)亜鉛ダイカスト/塗装、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ、(リング)ナイロンフック2個、本体用TPネジ(Φ4×50)4本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)2本
11,800
取扱い終了
代替品有
59283997SPCL-BL1組(2本)(目安)8660、750、840(3段階調節)ブラック(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)亜鉛ダイカスト/塗装、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ、(リング)ナイロンフック1個、本体用TPネジ(Φ4×50)2本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)1本
13,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59283972SPCS-BL44704627SPCS-BKSPCS-BL 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 44704627室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)1組(2本)
7,198
税込7,918
品番が変更になりました
59283988SPC-BL44704636SPC-BKSPC-BL 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 44704636室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)1組(2本)
7,298
税込8,028
色に違いがあります
59283997SPCL-BL44704636SPC-BKSPCL-BL 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 44704636室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)1組(2本)
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

以前から使用していますが天井の下地さえわかれば充電ドライバーひとつで取付簡単です。下地探しに3分、取付に10分あれば十分です。説明書見ながらだと10分くらい余分に時間がかかるかも。どちらにしても充電ドライバーさえあれば簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 31379084
2024-08-24
用途: 室内干しする時
松原興産有限会社不動産業

ポールの長さも干すものの長さによって3段階に調節できデザインもすっきりしている。いらない時はポールを取り外しカーテンの影などに置いておけるので部屋もすっきりする。花粉症の方や小雨の日など室内干しをしたいとき便利に使っているとマンションの住人に評判のアイテム。

対象商品 : 35709922
2024-05-13
用途: 室内物干し用
その他業種

3段階に高さ調整が出来て、とても便利に利用しています。

対象商品 : 31379084
2024-03-22
用途: 室内干し
その他業種

取り付けも簡単で室内干しには欠かせない本当に優れものだとおもいます。

対象商品 : 35709922
2023-12-31
用途: 物干し
その他業種

簡単に取り付けられ、取り扱いやすい機能的な製品です。

対象商品 : 35709913
2022-09-13
用途: 室内物干し掛けに
信総和株式会社建設業・工事業

室内物干しには最適です!いつもこれをお客様に薦めてます。

対象商品 : 31379084
2022-09-11
用途: 室内干し
不動産業

取付けやすいし、ポールが外せたり、長さが変えられたりと便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 31379084
2021-05-01
用途: 室内干し用に購入
卸売・小売業

さすが、メーカー品です。
作りもしっかりしている、取り付けも安心操作性も抜群です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする