曜日別特売
(4件のレビュー)

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C内容量1個
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
全11種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35710132SS 6000 2RS10268
オープン
649
714(税込)
当日出荷
35710141SS 6001 2RS12288
オープン
699
769(税込)
当日出荷
35710157SS 6002 2RS15329
オープン
809
890(税込)
当日出荷
35710166SS 6003 2RS173510
オープン
909
1,000(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
35710175SS 6004 2RS204212
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35710184SS 6005 2RS254712
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35710193SS 6006 2RS305513
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35710202SS 6007 2RS356214
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
35710211SS 6008 2RS406815
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38465725SS 6011 2RS559018
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38465734SS 6012 2RS609518
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35710141
2016-04-14
用途: 草刈り機のギヤケース
菊地農機

まだ使用しておりませんので結果は解りませんが良いと思います

対象商品 : 35710132
2014-06-24
用途: 特製電気オーブンのファンモータの修理

商品は期待通りで満足。ただし商品到着に7日もかかり標準品にしてはは遅すぎる。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 35710141
2014-06-03
用途: 保守メンテ

在庫を持っていて頂いて、非常に助かってます。
商品ページに注文履歴が表示されるのも再注文に便利です。
またよろしくお願いします。

対象商品 : 35710141
2013-01-04
用途: 食品機械のベアリング

SUSゴムシールは南海精工が一番だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする