曜日別特売
(4件のレビュー)

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C内容量1個
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
全13種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35710412SS 6200 2RS10309
オープン
729
802(税込)
当日出荷
35710421SS 6201 2RS123210
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
35710437SS 6202 2RS153511
オープン
849
934(税込)
当日出荷
35710446SS 6203 2RS174012
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
35710455SS 6204 2RS204714
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35710464SS 6205 2RS255215
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
35710473SS 6206 2RS306216
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
35710482SS 6207 2RS357217
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
35710491SS 6208 2RS408018
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
38465743SS 6209 2RS458519
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
38465752SS 6210 2RS509020
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
38465761SS 6211 2RS5510021
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38465777SS 6212 2RS6011022
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35710437
2022-03-31
用途: ヤンマー除雪機の走行Vベルトテンションプーリーベアリングの交換用

何より交換が面倒なので、シールドが必須でした。古い機種なので長持ちさせたいものです。

1が参考にしています
対象商品 : 35710437
2016-04-05
用途: バイクのホイールベアリングに使用

南海SMT製は、ステンレス製にもかかわらず炭素鋼製以上の強度スペックなので使用してみました。オフロード使用でも錆で劣化する可能性も無く安心でした。

対象商品 : 35710437
2014-11-21
用途: 食品コンベアーのローラー
SJメカニック

問題なく使えました。

対象商品 : 35710455
2011-06-21
用途: ギヤボックス修理
K.T.クラフト

精度も高く問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする