曜日別特売
(1件のレビュー)

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置内容量1個
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
全18種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35710647SS 6900 2RS10226(最小)0.32700
オープン
649
714(税込)
当日出荷
35710656SS 6901 2RS12246(最小)0.32890
オープン
689
758(税込)
当日出荷
35710665SS 6902 2RS15287(最小)0.34300
オープン
899
989(税込)
当日出荷
35710674SS 6903 2RS17307(最小)0.34600
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
35710683SS 6904 2RS20379(最小)0.36400
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35710692SS 6905 2RS25429(最小)0.37000
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35710701SS 6906 2RS30479(最小)0.37250
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38465856SS 6907 2RS355510(最小)0.610400
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
38465865SS 6908 2RS406212(最小)0.613700
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
38465874SS 6909 2RS456812(最小)0.614100
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38465883SS 6910 2RS507212(最小)0.614500
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
38465892SS 6911 2RS558013(最小)116600
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
38465901SS 6912 2RS608513(最小)120200
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
06554095SS 6913 2 RS6590---
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06554111SS 6914 2 RS70100---
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06554120SS 6915 2 RS75105---
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06554129SS 6916 2 RS80110---
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38465716SS 6900 2RS10226(最小)0.32700
710
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38465716SS 6900 2RS35710647SS 6900 2RSSS 6900 2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 35710647ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)1個
649
税込714
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35710656
2013-09-30
用途: ロードバイクのホイール
農・林・水産業

回転がなめらかで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする