曜日別特売
(2件のレビュー)

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置シールド形状両シール外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム転動体材質SUS440C面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35710796SS 6800 2RS101952120985
オープン
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
38465917SS 6801 2RS1221519201040
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
38465926SS 6802 2RS1524520801260
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
38465935SS 6803 2RS1726522301460
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
38465944SS 6804 2RS2032740002460
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38465953SS 6805 2RS2537743002940
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
38465962SS 6806 2RS3042745503400
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
38465971SS 6807 2RS3547747503800
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
38465987SS 6808 2RS4052749504200
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38465962
2018-01-21
用途: 自転車のボトムブラケット

シールとレースの摩擦が大きすぎて、使えませんでした。原因は不明ですが、シールの材質、シール/レースの精度などが考えられます。

対象商品 : 38465971
2013-08-11
用途: 自転車用

リペア用に購入。元のものより良くなった気がします。はめあいなどの精度も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする