ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付

ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付 - SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付 - SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付 - SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付 - SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付 - SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付 - SMT(南海精工所)

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
全7種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
材質(本体)
材質(ボール)
材質(シールド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35710945SS6900ZZNR210226SUS440CSUS440CSUS304
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
35710954SS6901ZZNR212246SUS440CSUS440CSUS304
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35710963SS6902ZZNR215287SUS440CSUS440CSUS304
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38466102SS6903ZZNR217307SUS440CSUS440CSUS304
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38466111SS6904ZZNR220379SUS440CSUS440CSUS304
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38466127SS6905ZZNR225429SUS440CSUS440CSUS304
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06553971SS 6906 ZZ NR23047----
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする