セーフティーライト(エントリーモデル)リア用
小型・軽量ボディ。
点滅・点灯モード搭載。
「FlexTight」(フレックス・タイト)ブラケット(SP-10)を採用。シートポスト・シートステーに対応し、簡単に取付できます。
単5形アルカリ乾電池2本で点滅時で約180時間、点灯時で約60時間使用可能。
用途リア用
寸法(mm)44.0×50.5×26.5
色シルバー
質量(g)46(ブラケット・電池含む)
光源レッドLED×3
使用電池単5形乾電池×2本(アルカリ電池推奨)
取付径(Φmm)(バンド)約13.0~32.0
使用時間(時間)(点灯)約60、(点滅)約180
電球の種類LED
内容量1個
注意
※付属している電池の寿命は、上記より短い場合があります。 ※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更することがあります。