セーフティーライト(エントリーモデル)
ホワイトLEDを使用、高輝度・低消費電力デュアルモードライト。
点灯・点滅はボタン1つでカンタン切り替え。
ハンドルバーに取付。
用途フロント用
寸法(mm)80.0×48.0×28.0
質量(g)79(ブラケット・電池含む)
光源ホワイトLED×1
使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ電池推奨)
取付径(Φmm)(バンド)約23.5~27.2(SP-5)
使用時間(時間)(点灯)約100、(点滅)約200
電球の種類LED
内容量1個
注意
※付属している電池の寿命は、上記より短い場合があります。 ※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更することがあります。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03